エスコ
手袋・インナー(綿シームレス)
綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
用途
手袋の下ばきに。手荒れ防止に。
仕様
●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ
アズワン品番
65-2118-02
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76512477
EA354GL-10
オープン
¥
145
¥
160
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください