曜日別特売

耐水ペーパーセット

耐水ペーパーセット - エスコ耐水ペーパーセット - エスコ耐水ペーパーセット - エスコ耐水ペーパーセット - エスコ

10種各5枚入り
車輪・金属などの塗装面全般の研磨に

仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)アズワン品番65-2118-69内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76513019EA366CS
オープン
4,860
5,346(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする