エスコ
エイム(ステンレス製)
形鋼から吊ボルトを下すための金具。複合傾斜対応タイプ。
仕様
●吊ボルト径:W3/8”●適合フランジ厚:1~25mm●許容静荷重:パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg●材質:ステンレス(SUS304)●入数:1個
アズワン品番
65-2123-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76517106
EA440AF-5
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください