曜日別特売

一槽シンク(簡易型/ステンレス製)

一槽シンク(簡易型/ステンレス製) - エスコ

日本製
ねじ、ビス、工具不要の簡易組立
耐荷重に注意してご使用ください。

仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kgアズワン品番65-2128-77内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614659EA468EF-100
オープン
22,300
24,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする