工具箱(中皿付)

工具箱(中皿付) - エスコ工具箱(中皿付) - エスコ工具箱(中皿付) - エスコ

幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ
自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
バックルには、頑固なポリカーボネイト使用
ゆがみにくい本体二重構造
仕切板8枚で区切れる中皿付
落としても開かない強力バックル(弓型バックル)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6アズワン品番65-2131-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76519364EA505KE-6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする