エスコ
100kg ドーリー(ブレーキ付)
4箇所のラッチでしっかり連結!
ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
アズワン品番
65-2131-74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519416
EA505TH-9
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください