エスコ
27.8L 折畳コンテナ
軽い力で折りたたみ作業がスムーズです。
積み重ね可能
仕様
●容量:27.8L●外寸(mm):440×318×248●内寸(mm):407×284×242●有効内寸:406×283×234mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ライトブルー●圧縮荷重:4.8kN(490kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番
65-2131-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519425
EA506AA-47
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください