曜日別特売

43.9L 折畳コンテナ(薄型

43.9L 折畳コンテナ(薄型 - エスコ43.9L 折畳コンテナ(薄型 - エスコ43.9L 折畳コンテナ(薄型 - エスコ

ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。

仕様●容量(L):43.9●外寸(mm):530×366×272●サイズ:外寸:530×366×272(H)mm内寸:494×336×266(H)mm有効内寸:493×335×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.13kN(421kgf)●折りたたみ時全高:56mmアズワン品番65-2131-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76519477EA506AA-507
オープン
4,940
5,434(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする