エスコ
51.3L 折畳コンテナ(蓋付薄型)
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能
仕様
●容量(L):51.3●外寸(mm):530×366×336●内寸(mm):494×336×311●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.70kN(480kgf)●折りたたみ時全高:71mm
アズワン品番
65-2131-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519513
EA506AA-517
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください