エスコ
27.4L 折畳コンテナ(窓開)
スライド扉式
積み重ね可能
一面のみ窓が開き、積み重ね状態でもラックの様に内容物の出し入れが可能です。
仕様
●容量:27.4L●外寸(mm):440×318×248●内寸(mm):406×284×238●有効内寸:406×284×229mm●材質:PP+PC(扉)●色:ブルー●圧縮荷重:7.03kN(717kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番
65-2131-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519529
EA506AA-56
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください