エスコ
76.5L 折畳コンテナ(窓開)
脱着式扉機構
積み重ね可能
短辺側が取り外し可能で、積み重ね状態でもラックの様に内容物を出し入れできます。
仕様
●容量:76.5L●外寸(mm):649×439×327●内寸(mm):600×406×315●有効内寸:600×405×306mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:11.96kN(1220kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番
65-2131-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519538
EA506AA-58
オープン
¥
9,790
¥10,769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください