エスコ
60.7L 折畳コンテナ
積み重ね可能
仕様
●容量:60.7L●外寸(mm):530×366×380●内寸(mm):491×335×369●有効内寸:489×333×360mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:3.13kN(319kgf)●折りたたみ時全高:86mm
アズワン品番
65-2131-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519565
EA506AA-87
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください