エスコ
30.6L コンテナ
水抜き穴なし。
積み重ね可能
仕様
●容量:30.6L●外寸(mm):638×445×138(H)●サイズ:外寸:638×445×138(H)mm内寸:592×403×132(H)mm有効内寸:578×389×115(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:70mm●圧縮荷重:12.25kN(1250kgf)
アズワン品番
65-2131-94
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615036
EA506AD-48A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください