エスコ
31.5L コンテナ
積み重ね可能
仕様
●容量:31.5L●外寸(mm):479×355×270(H)●サイズ:外寸:479×355×270(H)mm内寸:398×314×265(H)mm有効内寸:381×296×254(H)mm●圧縮荷重:1.72kN(175kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2131-95
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615106
EA506AF-63
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880