エスコ
31.5L コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76615106
品番
EA506AF-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
積み重ね可能
仕様
●容量:31.5L●外寸(mm):479×355×270(H)●サイズ:外寸:479×355×270(H)mm内寸:398×314×265(H)mm有効内寸:381×296×254(H)mm●圧縮荷重:1.72kN(175kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレン
コンテナ種類
ベタ目
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880