エスコ
自在仕切板
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色
透明
仕様
●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン
アズワン品番
65-2132-60
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76520134
EA508AY-13
495
40
2
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください