木天板ドーリー(ノンスリップコート)

木天板ドーリー(ノンスリップコート) - エスコ

荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。

仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台アズワン品番65-2135-38内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615219EA520AD-5A
オープン
25,700
28,270(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする