曜日別特売

コンテナ台車

コンテナ台車 - エスココンテナ台車 - エスココンテナ台車 - エスココンテナ台車 - エスココンテナ台車 - エスココンテナ台車 - エスココンテナ台車 - エスココンテナ台車 - エスコ

箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

材質スチールキャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーブレーキあり内容量1台
注意
※お客様組立品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615264EA520AR-1310~410310~4104.3202-0165-2135-42
オープン
7,850
8,635(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76615334EA520AR-2410~510310~4104.7202-0265-2135-43
オープン
8,000
8,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76615368EA520AR-3510~610310~4104.9202-0365-2135-44
オープン
8,140
8,954(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76615438EA520AR-5610~710410~5105.3202-0765-2135-46
オープン
8,450
9,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76615404EA520AR-4610~710310~4105.1202-0465-2135-45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする