曜日別特売

500kg ドーリー(ブレーキ付)

500kg ドーリー(ブレーキ付) - エスコ500kg ドーリー(ブレーキ付) - エスコ500kg ドーリー(ブレーキ付) - エスコ500kg ドーリー(ブレーキ付) - エスコ

重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。)
フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。
サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり内容量1台
注意
※お客様組立品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615413EA520AR-41530~6309.8650~75065-2135-58
オープン
19,300
21,230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76615429EA520AR-42730~83011.51050~115065-2135-59
オープン
20,600
22,660(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする