200kg ドーリー(オールステンレス)

200kg ドーリー(オールステンレス) - エスコ200kg ドーリー(オールステンレス) - エスコ

オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-69ブレーキ/ストッパーブレーキあり内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615535EA520AR-81
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする