エスコ
[EA520BD-21用] プレート(横締め専用)
【EA520BD-21用】プレート(横締め専用)
横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品
固定用ネジ×2本
材質
鉄(3価クロームメッキ)
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
32×30
型番
LF-OP1
メーカー
中発販売
アズワン品番
65-2135-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76522295
EA520BD-22
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください