エスコ
鉄工やすり(コーティング/中目)
複目
柄付
仕様
●全長(mm):260・275・280●刃長(mm):150●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×5丸:Φ6●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸(3本セット)
アズワン品番
65-2136-19
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76522539
EA521PT-15A
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください