エスコ
鉄工やすり(5種/中目)
複目
柄付
仕様
●全長:190mm●刃長:150mm●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×4.5丸:Φ6角:6三角:12●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸・角・三角(5本組)
アズワン品番
65-2136-26
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76522548
EA521TW-15D
オープン
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください