曜日別特売

精密やすり(4種/中目)

精密やすり(4種/中目) - エスコ精密やすり(4種/中目) - エスコ精密やすり(4種/中目) - エスコ

平・半丸・丸・三角

仕様●全長(mm):140●刃長(mm):70●粗さ:中目●形状(mm):平(4.8×1.1)半丸(5.1×1.5)丸(Φ2.8)三角(3.5)アズワン品番65-2136-28内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76522566EA521VL-21
オープン
7,050
7,755(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする