油砥石セット・天然(中・細・極目

油砥石セット・天然(中・細・極目 - エスコ油砥石セット・天然(中・細・極目 - エスコ

天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
希少価値の高い良質な天然砥石です。
アーカンサスストーン
オイル(112g)付
木箱付(185×130×65mm)

仕様●粒度:#400~#600/#800~#1000/#2000~3000●仕様:中目/細目/極細目●サイズ(mm):152×41×13アズワン品番65-2136-34内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76522645EA522AC-13
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする