三面油砥石(粗・中・細目)

三面油砥石(粗・中・細目) - エスコ三面油砥石(粗・中・細目) - エスコ三面油砥石(粗・中・細目) - エスコ三面油砥石(粗・中・細目) - エスコ

工業用および作業用キッチンの用途に最適
ケース付
希少価値の高い良質な天然砥石です。
工業用および作業用キッチンの用途に最適です。

仕様●粒度:#120~#320/#400~#600/#800~#1000●仕様:粗目/中目/細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウムアズワン品番65-2136-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76522846EA522AH-21
オープン
34,400
37,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする