マシンバイス(3ウェイ角度付)

マシンバイス(3ウェイ角度付) - エスコマシンバイス(3ウェイ角度付) - エスコ

3ウェイ角度付
360°回転ベース(目盛付)
たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。
斜めへの加工が必要な作業に。
ベースには、機械等に取り付ける為の溝付

仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615779EA525AL-5
オープン
307,800
338,580(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする