エスコ
クランプ
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様
●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
アズワン品番
65-2137-81
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523616
EA526BD-21
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください