曜日別特売

コンビネーションプライヤー(グリップ)

コンビネーションプライヤー(グリップ) - エスコ

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5段階のプッシュボタン調整機構
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性

仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):280●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:コンフォートアズワン品番65-2138-70内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524395EA532KN-11
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76524395EA532KN-1118980346EA532KN-11AEA532KN-11 コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ 18980346コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)エスコ1丁(1丁)
5,680
税込6,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする