エスコ
ラジオペンチ(穴付/圧着付)
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
仕様
●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm
2
):1.3~2.0
アズワン品番
65-2139-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524745
EA537GZ-1
オープン
¥
2,780
¥3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください