曜日別特売

圧着端子セット(裸圧着端子)

圧着端子セット(裸圧着端子) - エスコ圧着端子セット(裸圧着端子) - エスコ

圧着ペンチ(235mm)付
パーツケーストレー付

仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mmアズワン品番65-2139-22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524919EA538A-101BA
オープン
26,800
29,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする