曜日別特売

圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)

圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用) - エスコ

防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用

仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560アズワン品番65-2139-24内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524928EA538AA-10
オープン
23,200
25,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする