[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)

[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) - エスコ[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) - エスコ

防災用
耐熱型閉端接続子(SQ)専用
EA538MC-11・12用

仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430アズワン品番65-2139-23内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524937EA538AA-5
オープン
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする