曜日別特売

[丸形] 絶縁圧着端子

[丸形] 絶縁圧着端子 - エスコ[丸形] 絶縁圧着端子 - エスコ[丸形] 絶縁圧着端子 - エスコ

JIS規格品、UL・C-UL登録品

仕様●型式:44597●撚線(mm2):1.04~2.63●全長(mm):22.5●入数:100個入り●材質:無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト●サイズ(mm):Φd2:5.3B:9.5F:7.75H:10.0ΦD:4.6アズワン品番65-2140-03内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76525594EA538MB-4B
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする