エスコ
絶縁閉端接続子
仕様
●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8
アズワン品番
65-2140-11
内容量
1パック(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76525664
EA538MC-4
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表