エスコ
[小] リングスリーブ
終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品
仕様
●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
アズワン品番
65-2140-14
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76525777
EA538MD-4
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表