曜日別特売

[大] リングスリーブ

[大] リングスリーブ - エスコ[大] リングスリーブ - エスコ

終端重ね合わせ用スリーブ
JIS規格品

仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-16内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76525795EA538MD-6
オープン
605
666(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする