エスコ
[平型] 差込端子(雌)
RoHS対応品
仕様
●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド
アズワン品番
65-2140-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76526258
EA538MJ-6
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表