エスコ
[TC形] 絶縁圧着端子(青)
仕様
●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm
2
AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番
65-2140-83
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76526434
EA538MN-22
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表