充電式油圧圧着工具

充電式油圧圧着工具 - エスコ充電式油圧圧着工具 - エスコ充電式油圧圧着工具 - エスコ充電式油圧圧着工具 - エスコ充電式油圧圧着工具 - エスコ充電式油圧圧着工具 - エスコ

裸圧着端子、スリーブ用
圧着後のオートリターン機能
圧着スピードクラス最速
作業部を照らすLEDライト付き
ハイパワー小型軽量バッテリー
圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付

仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルトアズワン品番65-2141-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76616034EA539PJ-1
オープン
382,700
420,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする