曜日別特売

はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃

はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 - エスコはさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 - エスコはさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 - エスコ

厚物ステンレス用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。

仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレスアズワン品番65-2142-12内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76527895EA544RA-87
オープン
27,200
29,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする