エスコ
はさみ・金切(プロ用/薄物用直線刃)
薄物用直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様
●全長:320mm●刃長:75mm●切断能力:0.4mm●重量:640g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
アズワン品番
65-2142-47
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76528096
EA544RD-8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください