EA544RD-8 はさみ・金切(プロ用/薄物用直線刃) エスコ 76528096 EA544RD-8 はさみ・金切(プロ用/薄物用直線刃) エスコ 76528096 EA544RD-8 はさみ・金切(プロ用/薄物用直線刃) エスコ 76528096

はさみ・金切(プロ用/薄物用直線刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76528096 品番EA544RD-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄物用直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。

仕様●全長:320mm●刃長:75mm●切断能力:0.4mm●重量:640g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 アズワン品番65-2142-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする