ねじ除りビットセット(差替式/精密用)

ねじ除りビットセット(差替式/精密用) - エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用) - エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用) - エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用) - エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用) - エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用) - エスコ

6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。

仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-85内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528394EA550KA-40152片頭
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする