ねじ除りビット

ねじ除りビット - エスコねじ除りビット - エスコねじ除りビット - エスコねじ除りビット - エスコねじ除りビット - エスコねじ除りビット - エスコ

6.35mm六角シャンク
手回しでなめた精密ねじが外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
電動ドライバーでは使用しないでください。

仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76528403EA550KA-41100片頭
オープン
685
754(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする