エスコ
[イジリ止Torx] ドライバーセット(精密用)
イジリ止付
先端は耐久性と腐食保護に優れています。
仕様
●<セット内容>:T7・T8・T9・T10・T15・T20●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●ポケット数:10個●カラー:ケース:カーキ
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-90
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76528437
EA550ME-120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください