[+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付)

[+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) - エスコ[+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) - エスコ[+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) - エスコ[+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) - エスコ[+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) - エスコ

ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。
形状とサイズに応じて色分けされています。

仕様●ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):87mm●ビット六角シャンク:1/4”●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●ポジドライブビット:#1・#2●TORXビット:T15・T20・T25●Hex-Plusビット:4・5mm商品構成セット品アズワン品番65-2144-48内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76530178EA562WA-11
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする