曜日別特売

超ロング平タガネセット

超ロング平タガネセット - エスコ超ロング平タガネセット - エスコ

ケース付(513×109×44(H)mm)
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ

仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2145-09内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76530336EA572MD
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする