ピンポンチ(ロング)

ピンポンチ(ロング) - エスコピンポンチ(ロング) - エスコ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76530345EA572MK-4.8L
オープン
2,680
2,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする