曜日別特売

ポイントチゼル

ポイントチゼル - エスコポイントチゼル - エスコ

防錆コーティング
耐久性に優れています。

仕様●軸径(mm):19●全長(mm):304●材質:ハイカーボンスチール●チゼル幅:7.9mmアズワン品番65-2145-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76530379EA572MS-31
オープン
3,690
4,059(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする